Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 0619 3 AR 60 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift W 164 3 AR 60 O 5V 35824276


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-537404
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35824276
EAN/GTIN:
     4007220118368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 0619 3 AR 60 O5V STEEL EDGE, Schleifstift W 164 3 AR 60 O 5V 35824276, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Opt. RPM von:
64500 RPM
USA-Form:
W 164
Form:
Zylinder
Außen-ø:
6 mm
Breite:
19 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
64500 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0619 3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
64500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
341
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,65*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,67*
5 Tage
341
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,77*
4 Tage
381
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 1,79*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.