Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 43 3 AR 100 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift B 43 3 AR 100 O 5V 35603270


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537205
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35603270
EAN/GTIN:
     4007220117453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B 43 3 AR 100 O5V STEEL EDGE, Schleifstift B 43 3 AR 100 O 5V 35603270, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Opt. RPM von:
100000 RPM
Entspricht ISO:
WOE
Form:
sonstige
Außen-ø:
6 mm
Breite:
8 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Max. RPM:
149200 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
B 43 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
149200 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
534
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,79*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,80*
5 Tage
534
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 1,90*
4 Tage
534
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,92*
3 Tage
534
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.