Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 114 3 AR 100 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift B 114 3 AR 100 O 5V 35674270


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537195
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35674270
EAN/GTIN:
     4007220117958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B 114 3 AR 100 O5V STEEL EDGE, Schleifstift B 114 3 AR 100 O 5V 35674270, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Opt. RPM von:
100000 RPM
Entspricht ISO:
CIR
Form:
sonstige
Außen-ø:
6 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Max. RPM:
136900 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
B 114 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
136900 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
658
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,14*
6 Tage
658
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,29*
5 Tage
678
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,30*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,36*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.