Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 24 6 AR 60 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift A 24 6 AR 60 O 5V 35524276


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537168
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35524276
EAN/GTIN:
     4007220117316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A 24 6 AR 60 O5V STEEL EDGE, Schleifstift A 24 6 AR 60 O 5V 35524276, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Opt. RPM von:
100000 RPM
Entspricht ISO:
WRE
Form:
sonstige
Außen-ø:
6 mm
Breite:
19 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
117400 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
A 24 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.11 kg
max. Drehzahl:
117400 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2296
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,01*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,02*
6 Tage
116
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,15*
5 Tage
336
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,18*
4 Tage
336
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.