Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZY-N 5,5-6/3 B 126, Pferd CBN-Schleifstift BZY-N 5,5-6/3 B126 36105510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
Artikel-Nr.:
     260W-533474
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36105510
EAN/GTIN:
     4007220258286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BZY-N 5,5-6/3 B 126, CBN-Schleifstift BZY-N 5,5-6/3 B126 36105510, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
5.5 mm
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
CBN
Korngröße:
B 126
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
44 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BZY-N 5,5-6/3 B 126
Konzentration herstellerspezifisch:
B 126
Korngröße gemäß Norm:
B 126 mm
Masse (Gewicht):
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, CBN Schleifstift, CBN-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 13,74*
1 Tag
44
5
€ 5,00*
ab € 11,00*
€ 13,80*
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 13,99*
5 Tage
64
5
€ 4,30*
ab € 11,56*
€ 14,71*
5
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.