Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D5,5xH6mm 3mm CBN B 126 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4144410450
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36105510
EAN/GTIN:
     4007220258286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die Zylinderform ZY eignet sich zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen im stationären undim Handeinsatz. N = nicht abgesetzter Schaft · empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc =Trockenschliff 15 - 25 m/sNassschliff 20 - 40 m/sWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Geradschleifer, Roboter· Anwendungsempfehlung: Nassschliff: 20–40 m/s, Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme u, Der Werkzeugantrieb muss über eine ausreichende Antriebsleistung der Schleifspindel verfügen, um die erforderliche Drehzahl auch unter Belastung sicherzustellen. Aufgrund der einschichtigen Belegung müssen Arbeitsspindel und Werkzeugaufnahme eine hohe Rundlaufgenauigkeit aufweisen. Je feiner die verwendete Korngröße ist, desto genauer muss der Rundlauf sein. Trockenschliff: 15–25 m/s, Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden.· Bearbeitbare Werkstoffe: Wälz- und Kugellagerstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Innenrundschleifen, Ausschleifen, Schlichten, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)· Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.· Breite: 6mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt CBN-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt CBN-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.· Länge, Schaft: 44mm
Weitere Informationen:
Körnung:
B 126
Schaft-Ø:
3 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
CBN
Ø:
5,5 mm
Höhe:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, CBN-Schleifstifte, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 13,98*
2 Tage
84
5
€ 5,00*
ab € 11,01*
€ 14,03*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 14,23*
6 Tage
84
5
€ 4,30*
ab € 11,61*
€ 15,01*
5
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.