Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-512541
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.904-285.0
EAN/GTIN:
     4039784014275
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6.904-285.0, Die dreilagigen, reißfesten Papierfiltertüten - BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M - eignen sich für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für das Gerät NT 72/2 Eco Tc. Inhalt: 5 Stück., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Anzahl:
5 Stück
Gewicht:
0.1 kg
Abmessungen (L × B × H):
340 x 260 x 35 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
CZ
Intrastat:
48239085
Länge des Produktes:
340 mm
Breite des Produktes:
260 mm
Höhe des Produktes:
35 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.127 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.65 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 25,45*
€ 33,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 33,18*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,01*
€ 35,46*
4 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 27,09*
€ 35,56*
Lager 260
37
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 35,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.667-030.0
ab € 349,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.