Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 66 AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-487782
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603502000
EAN/GTIN:
     3165140477901
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603502000, Handkreissäge PKS 66 AF. Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien. 1.600-W-Motor bietet dienotwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne imArbeitsbereich. Im Lieferumfang enthalten: Führungsschiene (2 609 255 732), CleanSystem Box (2 609255 731), Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800), Parallelanschlag (2 608 005 018), Kartonhalten der Maschine. Ausgestattet mit hochwertigem Speedline Wood-Sägeblatt - Dem schnellsten Blatt im Markt. Führungsschiene (2 609 255 732), CleanSystem Box (2 609 255 731), Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800), Parallelanschlag (2 608 005 018), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Bosch CutControl:
ja
Führungsplatte:
160 x 327 mm
Führungsschienensystem:
ja
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
30 mm
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
190 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Nennaufnahme:
1600 W
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
ja
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 48 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 66 mm
Schnitttiefeneinstellung:
nein
Schutzhaube:
Aluminium
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Softgrip:
ja
Spannung:
240 V
Speedline Sägeblatt:
ja
Spindelarretierung:
ja
Staub-/Spänebox:
ja
Staubabsaugung:
nein
Tauchschnitte:
nein
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Volumen:
44,369 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
459 x 344 x 281 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 1600w, 0 603 502 000, HANDKREISSÄGE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,475*
€ 132,715*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 140,85*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 117,25*
€ 141,56*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 118,69*
€ 142,86*
€ 4,90*
ab € 115,66*
€ 143,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.