Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift KE 2040 6 AR 30 O 5V Korn 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-449258
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32212273
EAN/GTIN:
     4007220102978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KE 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Schleifstift KE 2040 6 AR 30 O 5V Korn 30 mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm besitzt Härte O für Gießereien 32212273, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Opt. RPM von:
33000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
20 mm
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
47700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.3 kg
max. Drehzahl:
47700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 2,85*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,86*
6 Tage
5000
10
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,03*
10
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,18*
2 Tage
50
10
€ 5,45*
ab € 2,54*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.