Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 10x11, Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 10x11 mm 6525390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439875
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525390
EAN/GTIN:
     4010886652534
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626 10x11, Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 10x11 mm 6525390 Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant [metrisch]:
11,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
14,5 mm
Einstecktiefe 1:
9,0 mm
Einstecktiefe 2:
9,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
15 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
16 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 x 11 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 9,03*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,08*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,09*
2 Tage
17
8
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,21*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.