Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34 14x17, Gedore Doppel-Gelenkschlüssel mit 6299790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
detail
Artikel-Nr.:
     260W-439811
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299790
EAN/GTIN:
     4010886629970
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34 14x17, Doppel-Gelenkschlüssel mit 6299790 • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil• Extra großer Schwenkbereich• Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
329 GRAMM
Außenmaß (d1) mm:
20.5
Außenmaß (d2) mm:
24.0
Drehstift 26 D:
10
Drehstift 26 RS:
2
Durchmesser 1 mm:
20,5
Durchmesser 2 mm:
24,0
Gesamtlänge mm:
280
Länge (L, L1) mm:
280
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 2 mm:
14 x 17
Schlüsselweite_bis mm:
17
Schlüsselweite_von mm:
14
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenkschluessel, DOPPEL-GELENKSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.