Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 D 8, Gedore Drehstift 180 mm, Ø 8 mm 6208740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439632
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6208740
EAN/GTIN:
     4010886620878
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26 D 8, Drehstift 180 mm, Ø 8 mm 6208740 Ausführung nach DIN 900 Form A, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Drehstift-Ø 1:
8,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,073 kg
Norm:
DIN 900 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), DREHSTIFT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,73*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,97*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 3,99*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,12*
Lager 260
86
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
6208900
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6209040
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
6209120
ab € 10,10*
Ähnlich
Gedore
6209200
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
6209390
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
6208580
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.