Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0600200, Alfra HM Lochsäge 20 mm Flachschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-408224
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     0600200
EAN/GTIN:
     4030266023419
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
alfra lochsägen hartmetall 20 mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0600200, HM Lochsäge 20 mm Flachschnitt, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5.8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.6 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Abgabeleistung:
700 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7500 /min
Drehmoment:
3.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.3 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.899 kg
BAA271001:
4061792176300
BAA316001:
1100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge, Rotationsschleifer, HM, RAITH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 37,05*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 27,57*
€ 37,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 89,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.