Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Lochsägen Hartmetall 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ALFRA0600200
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     0600200
EAN/GTIN:
     4030266023419
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
alfra lochsägen hartmetall 20 mm
lochsäge
Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt

Anwendung
Zum Sägen von runden Löchern in Stahl, Kunststoffen, Aluminium, Zink, Gips, Holz und Leichtbauplatten.

Ausführung
• mit Auswerferfeder und auswechselbarem Zentrierbohrer
• Hartmetallbestückung kann mehrmals nachgeschliffen werden
• Einsatz auf Hand- und Säulenbohrmaschinen (ohne automatischen Vorschub)
• Edelstahlblech bis 2 mm
• unlegierte Stähle bis 4 mm
• maximale Schnitttiefe 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge, Lochsägen, Blechlocher, ALFRA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 37,22*
Lager 245
19
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 37,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 89,38*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.