Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609 H-4-90, Gedore Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 900 mm 8673570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296643
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673570
EAN/GTIN:
     4010883867351
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

609 H-4-90, Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 900 mm 8673570 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werdenHammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5270 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
4000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5,27 kg
Norm:
DIN 1042
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore, Hammer, VORSCHLAGHAMMER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,38*
€ 73,26*
Lager 260
25
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 73,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,05*
€ 74,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,97*
€ 74,58*
3 Tage
7
€ 5,45*
ab € 58,73*
€ 74,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8740780
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.