Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-294882 Herst.-Nr.: 1845063 EAN/GTIN: 4010886857663 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
164 IN 0,7, Elektronik-Schraubendreher Innen-6kt 0,7 mm 1845063 Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlichbeschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Ja | Form der Klinge: | Rund | Gesamtlänge [mm]: | 155 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Ja | Klingenlänge: | 60 mm | Klingen-Ø: | 2,5 mm | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, hochlegiert | Netto-Gewicht [kg]: | 0,018 kg | Oberfläche: | seidenmatt verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 0,7 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, inbus schraubendreher, Schraubendreher, ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,97* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,50* | € 8,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,63* | € 8,35* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|