Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1845063 Herst.-Nr.: 1845063 EAN/GTIN: 4010886857663 |
| |
|
| | |
| Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.03 m | Verpackungshöhe: | 0.052 m | Verpackungslänge: | 0.164 m | Länge: | 155 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 0,7 mm | Klingendurchmesser: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, inbus schraubendreher, Gedore, 1845063 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,50* | € 8,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,63* | € 8,35* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|