Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8098-160 H, Gedore VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm 1552074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-223571
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1552074
EAN/GTIN:
     4010886815977
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VDE 8098-160 H, VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm 1552074 Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter, Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm²,GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliertbis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
204 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
43,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
8,5 mm
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,8-6,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,204 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 24,59*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 24,70*
1
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 25,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,27*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,27*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.