Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-223551 Herst.-Nr.: 1612166 EAN/GTIN: 4010886825952 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
VDE 2160 PZ 0, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0 1612166 Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29 GRAMM | 1000 V isoliert: | Ja | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 0 | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PZ | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M1,6-M2 | Gesamtbreite [mm]: | 28 mm | Gesamthöhe [mm]: | 24 mm | Gesamtlänge [mm]: | 145 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Ja | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 60 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,038 kg | Norm: | EN 60900/IEC60900 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Stückgeprüft: | Ja | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,11* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,87* | € 6,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 6,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,72* | € 6,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|