Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCL 43 TX-80, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Clip 8-teilig TX T9-T40 63464


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-223394
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6346460
EAN/GTIN:
     4010886634646
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SCL 43 TX-80, Winkelschraubendreher-Satz im Clip 8-teilig TX T9-T40 6346460 Gängigste Größen im Set, Im stabilen Metallclip, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
286 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Metallclip
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,286 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz gedore, torx-schlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 28,66*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 28,88*
Lager 260
32
1
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,61*
3 Tage
88
1
€ 5,45*
ab € 22,37*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1531441
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.