Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-223103 Herst.-Nr.: 6352000 EAN/GTIN: 4010886635209 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
PH 42-88, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm 6352000 Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5,verzinkt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 245 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Aufbewahrung: | Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE) | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 8 | Kappe drehbar: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,245 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Stückliste (Text): | 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,22* | € 10,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,62* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 10,75* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,76* | € 10,75* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,64* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|