Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 TX-09, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9-teilig TX T7-T40 15314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222424
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531417
EAN/GTIN:
     4010886815816
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 43 TX-09, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9-teilig TX T7-T40 1531417 Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz gedore, torx-schlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, Kugelkopf-TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 33,78*
Lager 260
102
1
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 34,11*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 34,33*
3 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 25,84*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.