Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 KTX-07, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-teilig TX T10-T40 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-222422
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531441
EAN/GTIN:
     4010886815847
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 43 KTX-07, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-teilig TX T10-T40 1531441 Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Mit Kugelkopf, Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
169 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,169 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,32*
€ 65,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,19*
€ 66,10*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,51*
€ 66,10*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,57*
€ 66,73*
Lager 260
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
43 KTX T15
ab € 7,75*
Sonstiges
Gedore
43 KTX T27
ab € 7,25*
Sonstiges
Gedore
43 KTX T40
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.