Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 EL-88, Gedore Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig mm 1505416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222417
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505416
EAN/GTIN:
     4010886815014
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
DIN ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42 EL-88, Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig mm 1505416 Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Ausführung nach DIN ISO 2936,Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
425 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
76 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,425 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 23,57*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 23,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 24,29*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6351700
ab € 4,59*
Sonstiges
Gedore
6350810
ab € 0,78*
Sonstiges
Gedore
6351030
ab € 0,78*
Sonstiges
Gedore
6351110
ab € 0,90*
Sonstiges
Gedore
6351380
ab € 1,16*
Sonstiges
Gedore
6351460
ab € 1,41*
Sonstiges
Gedore
6351540
ab € 1,86*
Sonstiges
Gedore
6351620
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.