Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-222197 Herst.-Nr.: 1669583 EAN/GTIN: 4010886836194 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DTT 42 8, Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm 1669583 Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 224 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtlänge [mm]: | 250 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 250 mm | Klingenlänge 2: | 125 mm | Klingenlänge 3: | 50 mm | Klingen-Ø: | 9,5 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | 58CrV4C | Netto-Gewicht [kg]: | 0,224 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 8 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, rohrsteckschlüssel mit griff, Schraubendreher, SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL, Stiftschlüssel (TORX®) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,85* | € 20,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 20,30* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 20,33* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,18* | € 20,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,01* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|