Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8791-16, Gedore Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 16 mm 7710660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-221455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7710660
EAN/GTIN:
     4002805871164
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8791-16, Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 16 mm 7710660 Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
148 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Gesamtbreite [mm]:
41,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
41,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,141 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Stichmass [metrisch]:
32,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,11*
€ 37,14*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,15*
€ 37,43*
Lager 260
47
1
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 38,04*
6 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 30,25*
€ 38,60*
1
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4420-01
ab € 120,23*
Ähnlich
Gedore
8460-01
ab € 281,01*
Ähnlich
Gedore
TF-Z300
ab € 147,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.