Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLS 0022 MICRO FH, Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 4,4-22 cNm 015000 1471481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-220812
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471481
EAN/GTIN:
     4002805921609
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TLS 0022 MICRO FH, Drehmomentschrauber FS 1/4" 4,4-22 cNm 015000 1471481 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4 - 22 cNm, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünschtist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Extra kurze Ausführung, Lieferumfang: Drehmomentschrauber, Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten,Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [cN·m]:
22 cN·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
4 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
4-22 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
4-22 cN.m
Einsatzbereich:
Montage
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
76 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHRAUBER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,74*
€ 140,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,23*
€ 141,59*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 142,21*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,32*
€ 143,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 144,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.