Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42-70, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig 2,5-10 mm 6349050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219964
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6349050
EAN/GTIN:
     4010886634905
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42-70, Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig 2,5-10 mm 6349050 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
254 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,254 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 2,5 3 4 5 6 8 10
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 10,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 10,21*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,45*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 10,77*
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
H 42 EL-88
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
H 42-10
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
PH 42-88
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.