Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42-09 A, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 5/64-3/8AF 6348910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219941
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6348910
EAN/GTIN:
     4010886634899
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42-09 A, Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 5/64-3/8AF 6348910 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
257 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,257 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 13,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,09*
Lager 260
22
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,34*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 13,73*
1
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1/4AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 1/8AF
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3/16AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 3/32AF
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3/8AF
ab € 1,78*
Sonstiges
Gedore
42 5/16AF
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 5/32AF
ab € 0,63*
Sonstiges
Gedore
42 7/32AF (5,5MM)
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.