Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42-08, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 3-14 mm 6347780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219939
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6347780
EAN/GTIN:
     4010886634776
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42-08, Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 3-14 mm 6347780 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
716 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,716 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 3 4 5 6 8 10 12 14
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 25,96*
Lager 260
14
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 26,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 26,30*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,65*
3 Tage
113
1
€ 5,45*
ab € 19,41*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6341230
ab € 1,92*
Sonstiges
Gedore
6341310
ab € 2,75*
Sonstiges
Gedore
6341580
ab € 5,27*
Sonstiges
Gedore
6340500
ab € 0,53*
Sonstiges
Gedore
6340690
ab € 0,71*
Sonstiges
Gedore
6340770
ab € 0,71*
Sonstiges
Gedore
6340850
ab € 0,78*
Sonstiges
Gedore
6341070
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.