Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219938 Herst.-Nr.: 6348750 EAN/GTIN: 4010886634875 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42-07 A, Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig 5/64-1/4AF 6348750 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 103 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Aufbewahrung: | PVC-Tasche | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 7 | Kappe drehbar: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,103 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Stückliste (Text): | 42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,52* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,28* | € 7,54* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|