Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 Z 6, Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 6 mm 6343360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219929
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343360
EAN/GTIN:
     4010886634332
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 Z 6, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 6 mm 6343360 Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
32 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Netto-Gewicht [kg]:
0,031 kg
Norm:
DIN 6911
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,64*
4 Tage
59
5
€ 5,45*
ab € 2,65*
€ 3,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,72*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,73*
4 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.