Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219917 Herst.-Nr.: 1531212 EAN/GTIN: 4010886815175 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 X 4, Winkelschraubendreher XZN M4 1531212 Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN 2325 | für Schrauben der Größe: | M4 | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 63 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 20 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,009 kg | Norm: | DIN 65253 | Oberfläche: | chromatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,54* | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,45* | € 3,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,51* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|