Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1531212 Herst.-Nr.: 1531212 EAN/GTIN: 4010886815175 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.02 m | Verpackungshöhe: | 0.035 m | Verpackungslänge: | 0.08 m | Länge: | 63 mm | Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: | M 4 | Länge 2: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,54* | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,45* | € 3,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,51* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|