Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219888 Herst.-Nr.: 1729241 EAN/GTIN: 4010886840207 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 KEL 7, Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 7 mm Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 197 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 197 mm | Klingenlänge 2: | 41 mm | Kugelkopf: | Ja | Material: | 59CrV4 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,076 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 7,0 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 7mm, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,24* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,86* | € 6,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,72* | € 6,76* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,76* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|