Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219877 Herst.-Nr.: 6351620 EAN/GTIN: 4010886635162 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 EL 8, Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 8 mm 6351620 Ausführung nach DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 104 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 208 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 208 mm | Klingenlänge 2: | 44 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,104 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 8,0 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,68* | € 3,74* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,79* | € 3,85* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,93* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|