Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219854 Herst.-Nr.: 6340850 EAN/GTIN: 4010886634080 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 6, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 6 mm 6340850 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtbreite [mm]: | 37 mm | Gesamthöhe [mm]: | 7 mm | Gesamtlänge [mm]: | 97 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 96 mm | Klingenlänge 2: | 38 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,031 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 6,0 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, sechskantstiftschlüssel 6mm, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,19* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,84* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,22* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|