Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219853 Herst.-Nr.: 6345490 EAN/GTIN: 4010886634547 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 5/8AF, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8'' 6345490 Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2 Zoll verzinkt, ab SW 9/16 Zoll verchromt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 376 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 168 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 168 mm | Klingenlänge 2: | 76 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,376 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite 1 [AF]: | 5/8 Inch | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,18* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 9,39* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 6,98* | € 9,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,56* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|