Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 1/2AF, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/2'' 6345220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-219827
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345220
EAN/GTIN:
     4010886634523
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 1/2AF, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/2'' 6345220 Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2 Zoll verzinkt, ab SW 9/16 Zoll verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
205 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
142 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
142 mm
Klingenlänge 2:
61 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,205 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/2 Inch
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,41*
3 Tage
89
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,52*
3 Tage
89
10
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,71*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.