Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-234013, Gedore Doppelbördel-Satz 4,75-10mm, 3/16''-3/8'' 4662980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-217869
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4662980
EAN/GTIN:
     4017981234047
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät gedore
bördelgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1101-234013, Doppelbördel-Satz 4,75-10mm, 3/16''-3/8'' 4662980 Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234, Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einerWandstärke von 0,7 bis 1,0 mm, Körper aus Temperguss GTW 40, Blau lackiert, Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre, Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4200 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Bördelung:
metrisch & zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
18
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundkörper No. 234000
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, DOPPELBÖRDEL-SATZ
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 459,17*
€ 519,71*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,25*
€ 523,69*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,94*
€ 523,69*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,44*
€ 527,16*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 469,30*
€ 529,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,99*
€ 615,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,85*
€ 591,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,01*
Sonstiges
Gedore
231000
ab € 22,04*
Sonstiges
Gedore
232001
ab € 8,79*
Sonstiges
Gedore
234000
ab € 109,55*
Sonstiges
Gedore
234101
ab € 89,59*
Sonstiges
Gedore
234102
ab € 89,60*
Sonstiges
Gedore
234204
ab € 8,85*
Sonstiges
Gedore
234205
ab € 8,07*
Sonstiges
Gedore
234206
ab € 8,80*
Sonstiges
Gedore
234208
ab € 8,08*
Sonstiges
Gedore
234209
ab € 8,06*
Sonstiges
Gedore
234210
ab € 8,07*
Sonstiges
Gedore
234303
ab € 8,08*
Sonstiges
Gedore
234304
ab € 8,79*
Sonstiges
Gedore
234305
ab € 7,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.