Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 K 12, Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 12 mm 6685160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685160
EAN/GTIN:
     4010886803363
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 K 12, 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 12 mm 6685160 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
349 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,369 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 10,87*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,15*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,98*
€ 11,28*
1
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 12,10*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.