Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2153 5,5, Gedore 3K-Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 5,5 mm 1482432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217669
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482432
EAN/GTIN:
     4010886812358
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2153 5,5, 3K-Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 5,5 mm 1482432 Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klingeaus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form B
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
81 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
25 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,036 kg
Norm:
DIN ISO 2380-2A
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 3,84*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 3,99*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,09*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,10*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.