Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 3-150, Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm 6680280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217648
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680280
EAN/GTIN:
     4010886806708
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2150 3-150, 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm 6680280 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form B
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Klingen-Ø:
3,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,044 kg
Norm:
Länge nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
3,0 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,22*
3 Tage
373
10
€ 5,45*
ab € 3,14*
€ 4,30*
3 Tage
373
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.