Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

152 14, Gedore Blitz-Rohrzange 14'' 6419600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-217236
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6419600
EAN/GTIN:
     4010886641965
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

152 14, Blitz-Rohrzange 14'' 6419600 Mit geschmiedeten Wirkteilen, Induktiv gehärtete Verzahnung, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, GEDORE blau pulverbeschichtet, Länge 14 Zoll (360 mm), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1656 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
14 Inch
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Muffen-Ø [inch]:
-
Netto-Gewicht [kg]:
1,656 kg
Oberfläche:
GEDORE blau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3 Inch
Rohr-Ø [mm]:
90 mm
Spannweite [inch]:
3.9/16 Inch
Spannweite [mm]:
90 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,36*
€ 53,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,96*
€ 53,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,50*
€ 54,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 55,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,81*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
152 12
ab € 23,59*
Ähnlich
Gedore
152 9
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.