Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2163 TXB, Gedore Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1616625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616625
EAN/GTIN:
     4010886825891
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-2163 TXB, Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1616625 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
724 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-2133 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,724 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, TORX®-Schraubendreher-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,40*
€ 68,36*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,22*
€ 68,36*
Lager 260
13
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 68,47*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,64*
€ 69,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 11,02*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 5,31*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 5,74*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 5,75*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T40
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.