Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2163 TXB Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1616625
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616625
EAN/GTIN:
     4010886825891
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
1500 E-2133 L 2163 TXB T10 2163 TXB T15 2163 TXB T20 2163 TX
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,724 kg
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im ES-Modul, 1500 ES-2163 TXB Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 67,65*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,47*
€ 67,65*
9 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 67,75*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,41*
€ 68,50*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 10,93*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 5,77*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 6,07*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T40
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.