Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 KEL 8, Gedore Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-202275
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370760
EAN/GTIN:
     4010886637074
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 KEL 8, Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 8 mm Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
208 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
208 mm
Klingenlänge 2:
44 mm
Kugelkopf:
Ja
Material:
59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,103 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
8,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,19*
4 Tage
59
10
€ 5,45*
ab € 4,89*
€ 6,39*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,81*
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.