Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nager GNA 18V-16 E, 2 Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Artikel-Nr.:
     260W-1675716
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529601
EAN/GTIN:
     4059952646824
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Akku-Nagler
Akkunagler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601529601, Akku-Nager GNA 18V-16 E, Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmalen Griffumfang von nur 156 mm leicht zu handhaben. Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer. Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradiusvon 40 mm. Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Akkukapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufhubzahl:
1400 min-1
Minimaler Kurvenradius:
40 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]:
4.8 m/s²
Service Akku:
C
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]:
1.5 m/s²
Volumen:
23,827 dm3
Vorbohren für Innenausschnitte:
22 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 508,98*
€ 545,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,99*
€ 548,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 523,91*
€ 555,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 525,771*
€ 555,921*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,04*
€ 564,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,90*
€ 632,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,99*
€ 611,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601529600
ab € 369,53*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,94*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,49*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,32*
Sonstiges
Bosch
2608600541
ab € 3,75*
Sonstiges
Bosch
2608600228
ab € 2,79*
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,40*
Sonstiges
Bosch
2608639025
ab € 54,53*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
Sonstiges
Bosch
2608602767
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.