Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel für Geradschnitt GNA 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 639 025 Nibbler-/Stanzform
Bosch 2 608 639 025 Nibbler-/Stanzform
Bosch 2 608 639 025 Nibbler-/Stanzform
Bosch 2 608 639 025 Nibbler-/Stanzform
Artikel-Nr.:
     C4310-2608639025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608639025
EAN/GTIN:
     3165140088626
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch gerade Schnitte in Metall. Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Passend zu: GNA 3-5 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stempel
Zubehör:
true
Systemvorschlag:
GNA 3.5
Vorteil HL (kurz):
Gerade Schnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Gerade Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
Spezifisches RTB2:
Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
Produkttext, ZB grau:
Stempel für Geradschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,103 dm3
Abmessung Länge:
152,4 mm
Abmessung Breite:
88,9 mm
Abmessung Höhe:
7,62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601533103
ab € 690,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.