Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku ProCORE18V 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1675655
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611917102
EAN/GTIN:
     4059952615400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0611917102, Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgerät dank seiner BITURBO Brushless-Technologie für eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0J. Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen. Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb. Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 Cdie Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- undArmverletzungen zu verringern. Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku ? 5,5 Ah wählen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an. Verschiedene Betriebsarten können über die Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden. Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC)und Adaptive Speed Control (ASC) für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock. XL-BOXX (1 605 438 1JH), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1706 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
12 - 40 mm
Nenndrehzahl:
0 - 360 min-1
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
18 - 32 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
18 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
32 mm
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
9 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3130 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
7.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
7.0 m/s²
Service Akku:
C
Service Geräte:
D
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Volumen:
42,918 dm3
Werkzeugaufnahme:
SDS max
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 829,02*
€ 888,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,07*
€ 892,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 842,99*
€ 902,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 843,67*
€ 903,17*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 869,02*
€ 927,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,86*
€ 1.062,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,28*
€ 1.059,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.048,25*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 674,57*
Sonstiges
Bosch
1618596457
ab € 137,33*
Sonstiges
Bosch
1618596458
ab € 169,35*
Sonstiges
Bosch
1618596459
ab € 160,09*
Sonstiges
Bosch
2608900229
ab € 41,17*
Sonstiges
Bosch
2608900241
ab € 49,68*
Sonstiges
Bosch
2607017368
ab € 36,19*
Sonstiges
Bosch
2608690097
ab € 18,85*
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,40*
Sonstiges
Bosch
2608639025
ab € 54,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.